Odvijač za primjenu u elektronici, za Torx® Kraftform Micro TX15

Artikl br.: 625770 TX15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 2067 TORX® BO Micro
Torx® profil TX15
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 157 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke s rupom
Materijal oštrice kvalitetni alatni čelik
Okretljiva kapica Da
Provrt im Torx® profil Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625770 TX15
EAN / GTIN 4013288032270
Broj proizvođača 05118052001

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.
Od TX7 Torx® profila s provrtom za vijke sa sigurnosnim zatikom i bez sigurnosnog zatika.

Upotreba:

Za precizno i učinkovito vijčano spajanje u području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu