{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 2067 TORX® BO Micro | |
Torx® profil | TX8 | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 157 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke s rupom | |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | |
Okretljiva kapica | Da | |
Provrt im Torx® profil | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625770 TX8 | |
EAN / GTIN | 4013288032249 | |
Broj proizvođača | 05118046001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za primjenu u elektronici, za Torx® Kraftform Micro TX8
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.215 dijelovi na zalihi
6,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke s rupom | Odvijači za TORX® vijke s rupom |
ukupna duljina | 157 mm | 142 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | 60 mm |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | Krom-vanadij specijalna legura čelika |
Provrt im Torx® profil | Da | Da |
Torx® profil | TX8 | TX8 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |