{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX7 | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 142 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke s rupom | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | ne | |
Materijal oštrice | Krom-vanadij specijalna legura čelika | |
Materijal ručice | 2K-Haptoprene | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Vrh | crni | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Ne | |
Provrt im Torx® profil | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625332 TX7 | |
EAN / GTIN | 4067263012863 | |
Broj proizvođača | 625332 TX7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx®, s 2K-Haptoprene drškom, Torx® profil: TX7
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi
4,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke s rupom | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 142 mm | 147 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | 60 mm |
Torx® profil | TX7 | TX7 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |