Garnitura odvijača za Torx® s 2K-Haptoprene drškom 7

Artikl br.: 625336 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.363 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 7
Profil progona Odvijač za TORX® vijke s provrtom
Materijal Krom-vanadij-čelik
Materijal ručice 2K-Haptoprene
Površina poniklano i kromirano
Vrh crni
Zaštita od prevrtanja Ne
Okretljiva kapica Ne
Kuglasta glava Ne
Provrt im Torx® profil Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625336 7
EAN / GTIN 4067263012993

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana ručica s praktičnom Haptoprene površinom i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni. Od vel. TX30 sa šesterokutom za pomoć.

Prednost:

Zahvaljujući rupi u Torx® profilu prikladan i za vijke sa sigurnosnim zatikom.

Sadržaj:

po 1 odvijač br. 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi