Odvijač za Torx®, s 2K-Haptoprene drškom TX6

Artikl br.: 625332 TX6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX6
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 142 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke s rupom
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti ne
Materijal oštrice Krom-vanadij specijalna legura čelika
Materijal ručice 2K-Haptoprene
Površina poniklano i kromirano
Vrh crni
Okretljiva kapica Ne
Kuglasta glava Ne
Provrt im Torx® profil Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625332 TX6
EAN / GTIN 4067263012856
Broj proizvođača 625332 TX6

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana ručica s praktičnom Haptoprene površinom i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni. Od vel. TX30 sa šesterokutom za pomoć.

Prednost:

Zahvaljujući rupi u Torx® profilu prikladan i za vijke sa sigurnosnim zatikom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu