Odvijač za električare za Torx®, Classic potpuno izoliran TX30

Artikl br.: 625754 TX30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic VDE
Torx® profil TX30
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Duljina cilindričnog dijela 130 mm
ukupna duljina 250 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal oštrice PB Swiss Tools-specijalna legura
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625754 TX30
EAN / GTIN 7610733064168
Broj proizvođača 5400.30-130

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
Čvrsta drška s ergonomskom, protukliznom elastomernom oblogom i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti.

Upotreba:

Za radove pod naponom do 1000 V.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu