{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic VDE | |
Torx® profil | TX25 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
ukupna duljina | 230 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625754 TX25 | |
EAN / GTIN | 7610733064151 | |
Broj proizvođača | 5400.25-125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za električare za Torx®, Classic potpuno izoliran TX25
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
7,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 230 | 187 |
Duljina cilindričnog dijela | 125 | 80 |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Torx® profil | TX25 | TX25 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |