{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic VDE | |
Torx® profil | TX10 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina cilindričnog dijela | 70 mm | |
ukupna duljina | 165 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625754 TX10 | |
EAN / GTIN | 7610733064120 | |
Broj proizvođača | 5400.10-70 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Odvijač za električare za Torx®, Classic potpuno izoliran TX10
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 165 | 147 |
Duljina cilindričnog dijela | 70 | 60 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Torx® profil | TX10 | TX10 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |