{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic VDE | |
Torx® profil | TX20 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625754 TX20 | |
EAN / GTIN | 7610733064144 | |
Broj proizvođača | 5400.20-100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za električare za Torx®, Classic potpuno izoliran, Torx® profil: TX20
na zahtjev
Na zalihi
348 dijelovi na zalihi
10,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi
7,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 205 mm | 187 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 80 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Torx® profil | TX20 | TX20 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |