{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic VDE | |
Torx® profil | TX15 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 175 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625754 TX15 | |
EAN / GTIN | 7610733064137 | |
Broj proizvođača | 5400.15-80 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za električare za Torx®, Classic potpuno izoliran, Torx® profil: TX15
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
9,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
7,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 175 mm | 187 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | 80 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools-specijalna legura | |
Torx® profil | TX15 | TX15 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |