{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 367 TORX® | |
Torx® profil | TX27 | |
Duljina cilindričnog dijela | 115 mm | |
ukupna duljina | 220 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | |
Materijal ručice | plastika otporna na udarce s integriranim mekanim dijelovima | |
Površina | matirano kromiran | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625500 TX27 | |
EAN / GTIN | 4013288004260 | |
Broj proizvođača | 05028013001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx® TX27
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
8,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 220 | 222 |
Oznaka proizvođača | 367 TORX® | |
Duljina cilindričnog dijela | 115 | 115 |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | |
Torx® profil | TX27 | TX27 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |