Odvijač za Torx® TX25

Artikl br.: 625500 TX25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
661 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 367 TORX®
    Torx® profil TX25
    Duljina cilindričnog dijela 100 mm
    ukupna duljina 205 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke
    Materijal oštrice kvalitetni alatni čelik
    Materijal ručice plastika otporna na udarce s integriranim mekanim dijelovima
    Površina matirano kromiran
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 625500 TX25
    EAN / GTIN 4013288004253
    Broj proizvođača 05028012001

    Opis

    Izvedba:

    Drška Kraftform s integriranim mekanim zonama. Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu