Odvijač za Torx® TX6

Artikl br.: 625500 TX6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
547 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 367 TORX®
Torx® profil TX6
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 130 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal oštrice kvalitetni alatni čelik
Materijal ručice plastika otporna na udarce s integriranim mekanim dijelovima
Površina matirano kromiran
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625500 TX6
EAN / GTIN 4013288004185
Broj proizvođača 05028001001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform s integriranim mekanim zonama. Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu