{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 367 TORX® | |
Torx® profil | TX20 | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 198 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | |
Materijal ručice | plastika otporna na udarce s integriranim mekanim dijelovima | |
Površina | matirano kromiran | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625500 TX20 | |
EAN / GTIN | 4013288148544 | |
Broj proizvođača | 05028010001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Torx®, Torx® profil: TX20
na zahtjev
Na zalihi
386 dijelovi na zalihi
6,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
825 dijelovi na zalihi
5,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 198 mm | 207 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm |
Torx® profil | TX20 | TX20 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |