{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | 367 TORX® | |
Torx® profil | TX10 | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 161 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | |
Materijal ručice | plastika otporna na udarce s integriranim mekanim dijelovima | |
Površina | matirano kromiran | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625500 TX10 | |
EAN / GTIN | 4013288004222 | |
Broj proizvođača | 05028005001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |