{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip | |
Torx® profil | TX9 | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 140 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrh | crne boje, kaljeno | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625405 TX9 | |
EAN / GTIN | 7610733261277 | |
Broj proizvođača | 8400.9-60 GR |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Torx® TX9
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
4,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 140 | 147 |
Duljina cilindričnog dijela | 60 | 60 |
Površina | kromirano | kromirano |
Vrh | crne boje, kaljeno | |
Torx® profil | TX9 | TX9 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |