{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip | |
Torx® profil | TX25 | |
Duljina cilindričnog dijela | 120 mm | |
ukupna duljina | 225 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrh | crne boje, kaljeno | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625405 TX25 | |
EAN / GTIN | 7610733261314 | |
Broj proizvođača | 8400.25-120 RE |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Torx® TX25
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
9,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
197 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 225 | 207 |
Duljina cilindričnog dijela | 120 | 100 |
Površina | kromirano | kromirano |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Torx® profil | TX25 | TX25 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |