{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip | |
Torx® profil | TX20 | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 200 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrh | crne boje, kaljeno | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625405 TX20 | |
EAN / GTIN | 7610733261307 | |
Broj proizvođača | 8400.20-100 OR |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Torx® TX20
na zahtjev
Na zalihi
350 dijelovi na zalihi
8,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
342 dijelovi na zalihi
5,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 200 | 207 |
Duljina cilindričnog dijela | 100 | 100 |
Površina | kromirano | kromirano |
Materijal ručice | Višekomponentna plastika | |
Torx® profil | TX20 | TX20 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |