{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip | |
Torx® profil | TX10 | |
Duljina cilindričnog dijela | 70 mm | |
ukupna duljina | 160 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrh | crne boje, kaljeno | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625405 TX10 | |
EAN / GTIN | 7610733261284 | |
Broj proizvođača | 8400.10-70 YG |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Torx® TX10
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
7,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
548 dijelovi na zalihi
4,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 160 | 167 |
Duljina cilindričnog dijela | 70 | 80 |
Površina | kromirano | kromirano |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Torx® profil | TX10 | TX10 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |