{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip | |
Torx® profil | TX15 | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 175 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrh | crne boje, kaljeno | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625405 TX15 | |
EAN / GTIN | 7610733261291 | |
Broj proizvođača | 8400.15-80 YE |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Torx® TX15
na zahtjev
Na zalihi
337 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
560 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 175 | 187 |
Duljina cilindričnog dijela | 80 | 80 |
Površina | kromirano | kromirano |
Materijal ručice | Višekomponentna plastika | |
Torx® profil | TX15 | TX15 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |