Odvijač za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača TX40

Artikl br.: 625020 TX40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX40
Duljina krakova 210×43 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij čelik
Izvedba drške pod kutem
Površina pocinčano
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625020 TX40
EAN / GTIN 4045197609267
Broj proizvođača 625020 TX40

Opis

Izvedba:

L odvijač prokaljen (tvrd i žilav). Dugi krakovi s oprugom za fiksiranje MagicSpring®
od vel. TX6 za pouzdano držanje Torx® vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, galvanski pocinčan.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Odvijač za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača  TX40

Odvijač za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača TX40

na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
862 dijelovi na zalihi
2,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Odvijači za TORX® vijke Odvijači za TORX® vijke
Izvedba drške pod kutem pod kutem
Površina pocinčano fosfatirani
Materijal Krom-vanadij čelik Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 210×43 mm 76×26 mm
Torx® profil TX40 TX40
Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu