{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX9 | |
Duljina krakova | 111×21 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 624925 TX9 | |
EAN / GTIN | 4010995323868 | |
Broj proizvođača | 32386 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
L odvijač za Torx®, dugi s kuglastom glavom, Torx® profil: TX9
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
5,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
3,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | da | da |
Površina | mangan-fosfatirano | kromirano |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Duljina krakova | 111×21 mm | 64×16 mm |
Torx® profil | TX9 | TX9 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač |