{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX27 | |
Duljina krakova | 176×36 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 624925 TX27 | |
EAN / GTIN | 4010995323912 | |
Broj proizvođača | 32391 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
L odvijač za Torx®, dugi s kuglastom glavom, Torx® profil: TX27
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
6,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
4,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem | pod kutem |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | da | da | ne |
Površina | mangan-fosfatirano | kromirano | pocinčano |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Torx® profil | TX27 | TX27 | TX27 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač | Odvijači |