{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX25 | |
Duljina krakova | 163×33 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 624925 TX25 | |
EAN / GTIN | 4010995323905 | |
Broj proizvođača | 32390 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
L odvijač za Torx®, dugi s kuglastom glavom, Torx® profil: TX25
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
6,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke s rupom |
Duljina krakova | 163×33 mm | 163×33 mm |
Torx® profil | TX25 | TX25 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač |