{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX20 | |
Duljina krakova | 148×29 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 624925 TX20 | |
EAN / GTIN | 4010995323899 | |
Broj proizvođača | 32389 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
L odvijač za Torx®, dugi s kuglastom glavom, Torx® profil: TX20
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
319 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke s rupom |
Duljina krakova | 148×29 mm | 148×29 mm |
Torx® profil | TX20 | TX20 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač |