{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX15 | |
Duljina krakova | 136×27 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 624925 TX15 | |
EAN / GTIN | 4010995323882 | |
Broj proizvođača | 32388 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
L odvijač za Torx®, dugi s kuglastom glavom, Torx® profil: TX15
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
5,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi
3,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | da | da |
Površina | mangan-fosfatirano | kromirano |
Duljina krakova | 136×27 mm | 83×17 mm |
Torx® profil | TX15 | TX15 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač |