{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 8 mm | |
Širina ključa 2 | 10 mm | |
Duljina ključa L | 115 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 13,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 16 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 6 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754021246 | |
Broj proizvođača | 41050810 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, ravni 8X10 mm
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
12,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
3,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.029 dijelovi na zalihi
9,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirani | mat kromirano |
Širina ključa 1 | 8 | 8 | 8 |
Širina ključa 2 | 10 | 10 | 10 |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 13,5 | 13,5 | 14 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 16 | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |