{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 30 mm | |
Širina ključa 2 | 32 mm | |
Duljina ključa L | 325 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 43 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 48,5 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 12,8 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617600 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754021420 | |
Broj proizvođača | 41053032 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, ravni, širina ključa: 30X32mm
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
34,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
16,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Duljina ključa L | 325 mm | 318 mm |
Širina ključa 1 | 30 mm | 30 mm |
Širina ključa 2 | 32 mm | 32 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 48,5 mm | 48,5 mm |