{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 20 mm | |
Širina ključa 2 | 22 mm | |
Duljina ključa L | 210 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 29 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 32,4 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 10,8 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617600 20X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021376 | |
Broj proizvođača | 41052022 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, ravni 20X22 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
20,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
8,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
870 dijelovi na zalihi
14,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirani | mat kromirano |
Širina ključa 2 | 22 | 22 | 22 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 29 | 29 | 31 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 32,4 | 32,4 | 34 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |