{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 17 mm | |
Širina ključa 2 | 19 mm | |
Duljina ključa L | 185 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 26,5 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27,6 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 8,8 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 617600 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021338 | |
Broj proizvođača | 41051719 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, ravni, širina ključa: 17X19mm
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
16,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
407 dijelovi na zalihi
6,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirani |
Položaj ključa | 0 stupanj | 0 stupanj |
Širina ključa 1 | 17 mm | 17 mm |
Širina ključa 2 | 19 mm | 19 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalna visina prstena h1 maks | 8,8 mm | 8,8 mm |