{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 24 mm | |
Funkcija račne | da | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina ključa L | 260 mm | |
⌀ prstena D | 52,7 mm | |
Visina glave h | 20,3 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | Izolirano plastikom | |
Upušteni prsten | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke |
Broj artikla | 614833 24 | |
EAN / GTIN | 4067263040712 | |
Broj proizvođača | 614833 24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Jednostrani okasti ključ s račnom potpuno izolirani 24 mm
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
42,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
333 dijelovi na zalihi
24,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
27,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | Izolirano plastikom | kromirano | |
Funkcija račne | da | ||
⌀ prstena D | 36 | ||
Duljina ključa | 180 | 280 | |
Širina ključa | 24 | 24 | 24 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |