{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 17 mm | |
Funkcija račne | da | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina ključa L | 180 mm | |
⌀ prstena D | 32,9 mm | |
Visina glave h | 15,1 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | Izolirano plastikom | |
Upušteni prsten | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke |
Broj artikla | 614833 17 | |
EAN / GTIN | 4067263001997 | |
Broj proizvođača | 614833 17 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jednostrani okasti ključ s račnom potpuno izolirani 17 mm
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
30,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
19,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Upušteni prsten | Ne | |
⌀ prstena D | 32,9 | |
Duljina ključa | 220 | |
Širina ključa | 17 | 17 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke | Ključ za vijke |