{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 14 mm | |
Funkcija račne | da | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina ključa L | 160 mm | |
⌀ prstena D | 32,7 mm | |
Visina glave h | 13,8 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | Izolirano plastikom | |
Upušteni prsten | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke |
Broj artikla | 614833 14 | |
EAN / GTIN | 4067263001980 | |
Broj proizvođača | 614833 14 |