{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 18 mm | |
Funkcija račne | da | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina ključa L | 200 mm | |
⌀ prstena D | 39,7 mm | |
Visina glave h | 16,1 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | Izolirano plastikom | |
Upušteni prsten | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke |
Broj artikla | 614833 19 | |
EAN / GTIN | 4067263002000 | |
Broj proizvođača | 614833 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jednostrani okasti ključ s račnom potpuno izolirani 19 mm
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
30,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Površina | Izolirano plastikom | |
⌀ prstena D | 39,7 | |
Duljina ključa | 240 | |
Duljina ključa L | 200 | |
Širina ključa | 18 | 19 |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke | Ključ za vijke |