{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 24 mm | |
Duljina ključa | 280 mm | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 618203 24 | |
EAN / GTIN | 4067263040569 | |
Broj proizvođača | 618203 24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Jednostrani okasti ključ potpuno izolirani 24 mm
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
27,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
333 dijelovi na zalihi
24,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
42,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirano | Izolirano plastikom | |
Funkcija račne | da | ||
⌀ prstena D | 36 | ||
Duljina ključa | 280 | 180 | |
Širina ključa | 24 | 24 | 24 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |