{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Duljina ključa | 170 mm | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 618203 10 | |
EAN / GTIN | 4067263040408 | |
Broj proizvođača | 618203 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jednostrani okasti ključ potpuno izolirani 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
15,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
270 dijelovi na zalihi
24,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina ključa | 170 | |
Duljina ključa L | 135 | |
Širina ključa | 10 | 10 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Visina glave h | 12,2 | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |