{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 11 mm | |
Duljina ključa | 180 mm | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 618203 11 | |
EAN / GTIN | 4067263040514 | |
Broj proizvođača | 618203 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jednostrani okasti ključ potpuno izolirani 11 mm
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
15,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Funkcija račne | da | |
Duljina ključa | 180 | |
Duljina ključa L | 140 | |
Širina ključa | 11 | 11 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |