{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 22 mm | |
Duljina ključa L | 286 mm | |
Širina otvor ključa b | 45,7 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 9,6 mm | |
Visina prstena h2 | 13 mm | |
⌀ prstena D | 42 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614820 22 | |
EAN / GTIN | 4045197553256 | |
Broj proizvođača | 614820 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° 22 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.235 dijelovi na zalihi
48,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.801 dijelovi na zalihi
28,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Radni kut | 5 | 5 | 5 |
Površina | mat kromirano | mat kromiran | kromirani |
⌀ prstena D | 42 | 41,9 | 42 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Širina otvor ključa b | 45,7 | 46,4 | 47,6 |
Visina otvora ključa h1 | 9,6 | 9,4 | 7,3 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |