{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 18 mm | |
Duljina ključa L | 239 mm | |
Širina otvor ključa b | 38,6 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 8,1 mm | |
Visina prstena h2 | 11,2 mm | |
⌀ prstena D | 33,4 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614812 18 | |
EAN / GTIN | 4045197160461 | |
Broj proizvođača | 614812 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom sa zakretnom glavom, širina ključa: 18mm
na zahtjev
Na zalihi
674 dijelovi na zalihi
31,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
19,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.073 dijelovi na zalihi
32,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.582 dijelovi na zalihi
20,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | mat kromirano | mat kromirano | mat kromirano | kromirani |
⌀ prstena D | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Duljina ključa L | 239 mm | 130 mm | 239 mm | 239 mm |
Širina ključa | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Visina prstena h2 | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |