{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Duljina ključa L | 160 mm | |
Širina otvor ključa b | 22 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 5,2 mm | |
Visina prstena h2 | 7,7 mm | |
⌀ prstena D | 20,8 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614812 10 | |
EAN / GTIN | 4045197160386 | |
Broj proizvođača | 614812 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ s račnom sa zakretnom glavom 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.746 dijelovi na zalihi
22,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
339 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.646 dijelovi na zalihi
21,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12.526 dijelovi na zalihi
14,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
⌀ prstena D | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Duljina ključa L | 160 | 94 | 160 | 160 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Visina prstena h2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Visina otvora ključa h1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |