{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj ključeva | 10 | |
Širina ključa | 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Pakiranje | Rolltasche | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
s okretnom glavom | da | |
Preklopna čegrtaljka | ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614814 10 | |
EAN / GTIN | 4045197673312 | |
Broj proizvođača | 614814 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u futroli sa zakretnom glavom 10
na zahtjev
Na zalihi
1.490 dijelovi na zalihi
259,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
159,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
725 dijelovi na zalihi
258,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
231 dijelovi na zalihi
127,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
473 dijelovi na zalihi
198,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj ključeva | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Radni kut | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Površina | mat kromirano | mat kromirano | mat kromirano | mat kromiran | mat kromiran |
Preklopna čegrtaljka | ne | ne | da | da | |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |