Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u futroli kratka izvedba 10

Artikl br.: 614818 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ključeva Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj ključeva 10
    Širina ključa 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
    Radni kut 5 stupanj
    Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    Površina mat kromirano
    Pakiranje Rolltasche
    Dimenzije širine ključa metrički
    s okretnom glavom ne
    Preklopna čegrtaljka ne
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 614818 10
    EAN / GTIN 4045197297716
    Broj proizvođača 614818 10

    Opis

    Izvedba:

    Kovano u ljevačkom kalupu. Okasta strana s posebnom lakohodnom, čvrstom prstenastom račnom. Ekstremno mali radni kut od 5°.

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

    Opseg isporuke:

    Po 1 ključ br. 614816 u veličinama 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

    Napomena:

    Rezervne torbe na odmotavanje dostupne su pod br. 614835 / 614836.