{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj ključeva | 5 | |
Širina ključa | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Pakiranje | Rolltasche | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
s okretnom glavom | ne | |
Preklopna čegrtaljka | ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614818 5 | |
EAN / GTIN | 4045197297709 | |
Broj proizvođača | 614818 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u futroli kratka izvedba, broj ključeva: 5
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
79,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi
126,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
467 dijelovi na zalihi
122,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
402 dijelovi na zalihi
94,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
592 dijelovi na zalihi
80,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj ključeva | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Radni kut | 5 stupanj | 5 stupanj | 5 stupanj | 5 stupanj | 5 stupanj |
Površina | mat kromirano | mat kromirano | mat kromirano | mat kromiran | kromirani |
Preklopna čegrtaljka | ne | ne | da | da | ne |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |