{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj ključeva | 5 | |
Širina ključa | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Pakiranje | Rolltasche | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
s okretnom glavom | da | |
Preklopna čegrtaljka | ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614814 5 | |
EAN / GTIN | 4045197160485 | |
Broj proizvođača | 614814 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u futroli sa zakretnom glavom 5
na zahtjev
Na zalihi
337 dijelovi na zalihi
126,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
450 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj ključeva | 5 | 5 |
Radni kut | 5 | 5 |
Površina | mat kromirano | mat kromiran |
Preklopna čegrtaljka | ne | da |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |