{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 9 mm | |
Duljina ključa L | 143 mm | |
Širina otvor ključa b | 19,3 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 5 mm | |
Visina prstena h2 | 7,6 mm | |
⌀ prstena D | 19 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614812 9 | |
EAN / GTIN | 4045197160379 | |
Broj proizvođača | 614812 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom sa zakretnom glavom, širina ključa: 9mm
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
21,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
12,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi
20,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.688 dijelovi na zalihi
10,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.135 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
374 dijelovi na zalihi
13,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | mat kromirano | mat kromirano | mat kromirano | mat kromiran | mat kromiran | kromirani |
Duljina ključa L | 143 mm | 97 mm | 143 mm | 153 mm | 153 mm | 143 mm |
Širina ključa | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Širina otvor ključa b | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 21 mm |
Visina prstena h2 | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,7 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |