Viljuškasto-okasti ključ s račnom sa zakretnom glavom, širina ključa: 15mm

Artikl br.: 614812 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
912 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 15 mm
Duljina ključa L 200 mm
Širina otvor ključa b 33,4 mm
Visina otvora ključa h1 6,9 mm
Visina prstena h2 10 mm
⌀ prstena D 28,9 mm
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina mat kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614812 15
EAN / GTIN 4045197160430
Broj proizvođača 614812 15

Opis

Izvedba:

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom − prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Viljuškasto-okasti ključ s račnom sa zakretnom glavom, širina ključa: 15mm

Viljuškasto-okasti ključ s račnom sa zakretnom glavom, širina ključa: 15mm

na zahtjev
Na zalihi
912 dijelovi na zalihi
26,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
16,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
756 dijelovi na zalihi
27,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
668 dijelovi na zalihi
12,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
339 dijelovi na zalihi
21,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.793 dijelovi na zalihi
17,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Radni kut 5 stupanj 5 stupanj 5 stupanj 5 stupanj 5 stupanj 5 stupanj
Površina mat kromirano mat kromirano mat kromirano mat kromiran mat kromiran kromirani
⌀ prstena D 28,9 mm 28,9 mm 28,9 mm 31,4 mm 31,4 mm 28,9 mm
Dimenzije širine ključa metrički metrički metrički metrički metrički metrički
Materijal Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik
Broj zubi 72 72 72 72 72 72
Vrsta proizvoda Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke Ključevi za vijke

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu