Viljuškasto-okasti ključ s račnom kratka izvedba 15 mm

Artikl br.: 614816 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 15 mm
    Duljina ključa L 118 mm
    Širina otvor ključa b 33,4 mm
    Visina otvora ključa h1 6,9 mm
    Visina prstena h2 10 mm
    ⌀ prstena D 28,9 mm
    Položaj ključa 0 stupanj
    Broj zubi 72
    Radni kut 5 stupanj
    Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    Površina mat kromirano
    Dimenzije širine ključa metrički
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 614816 15
    EAN / GTIN 4045197198976
    Broj proizvođača 614816 15

    Opis

    Izvedba:

    Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom − prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu