{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 14 mm | |
Duljina ključa L | 193 mm | |
Širina otvor ključa b | 30,9 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 6,6 mm | |
Visina prstena h2 | 9,4 mm | |
⌀ prstena D | 27,3 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614812 14 | |
EAN / GTIN | 4045197160423 | |
Broj proizvođača | 614812 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ s račnom sa zakretnom glavom 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
518 dijelovi na zalihi
25,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
15,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
801 dijelovi na zalihi
25,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
801 dijelovi na zalihi
16,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Radni kut | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ prstena D | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
Duljina ključa L | 193 | 112 | 193 | 193 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Visina otvora ključa h1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 5,3 |