{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 8 mm | |
Duljina ključa L | 136 mm | |
Širina otvor ključa b | 18 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 4,2 mm | |
Visina prstena h2 | 7,6 mm | |
⌀ prstena D | 17,5 mm | |
Položaj ključa | 0 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Krajnji graničnik na strani otvora ključa | Ne | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa | Ne | |
s okretnom glavom | Ne | |
Preklopna čegrtaljka | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke |
Broj artikla | 614770 8 | |
EAN / GTIN | 4067263001072 | |
Broj proizvođača | 614770 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.799 dijelovi na zalihi
13,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.102 dijelovi na zalihi
21,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
12,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.244 dijelovi na zalihi
19,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Duljina ključa L | 136 | 136 | 88 | 136 |
Širina ključa | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Visina otvora ključa h1 | 4,2 | 5 | 5 | 5 |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |