Garnitura ključeva s račnom 10

Artikl br.: 952426 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
    širina 200 mm
    Dubina 500 mm
    Širina u G 8
    Dubina u G 20
    Broj alata 10
    Izvedba s ključem za vijke (okasti i viljuškasti ključevi)
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 952426 10
    EAN / GTIN 4067263723110
    Broj proizvođača 952426 10

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

    Opseg isporuke:

    Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 952426: 1 kom.
    Viličasti ključ / okasto-viličasti ključ s račnom GARANT br. 614770 vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: po 1 kom.